fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239852

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151433130

Réf. Sonepar

00126143313

Réf. Fournisseur

1239852

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage A, Montage face arrière, M16 x 1,5, Picots de soudage, L'article est ss plomb, conformément à la directive RoHS II, ss exception 6c (Pb <0,1%)