fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1402764

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • catégorie - 5

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - autre

  • construction de câbles - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356631372

Réf. Sonepar

00126402764

Réf. Fournisseur

1402764

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

autre

catégorie:

5

longueur:

2 m

couleur de gaine:

autre

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4P, PE-X ss halogène, vert RAL 6018, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage D, ext libre, L= 5 m, 0,34 mm², PROFINET, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1238686