fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1424030

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356666756

Réf. Sonepar

00126424030

Réf. Fournisseur

1424030

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur appareil face arrière, Universel, 8P, connecteur femelle, droit, M12-SCO, codage A, ext libre, Face arrière, Pg9, Cordons individuels, L= 2 m, 0,25 mm², Cordon TPE, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1239434