Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1577024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 1500 mm
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356449434
Réf. Sonepar
00126577024
Réf. Fournisseur
1577024
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
1500 mm
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
5
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-85...-85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


