fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1590423

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • courant assigné In - 8 A

  • température ambiante - -20...125 °C

  • tension assignée (Ue) - 150 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356187497

Réf. Sonepar

00126590423

Réf. Fournisseur

1590423

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

-20...125 °C

tension assignée (Ue):

150 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M27, nb de pôles: 28, Mâle, Joint torique radial, 4xM3, blindé, IP67, nb de pôles: 28, type de raccordement: Picots de soudage, série: HC