fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1598543

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec filetage - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356221252

Réf. Sonepar

00126598543

Réf. Fournisseur

1598543

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec filetage:

Oui

M23 Connecteur appareil face arrière série RC, droit, Ver. à vis, 12P, Sens rotation Std, femelle, Cône de soudage, Joint plat, 4xØ3,2, Ep. de paroi min.: 2,7 mm max.: 3,5 mm, codage N, Remp. RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1240973