fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1530634

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - 85...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356024433

Réf. Sonepar

00126602443

Réf. Fournisseur

1530634

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M5, Montage face arrière, M5 x 0,5, Picots de soudage