fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1415376

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626045771

Réf. Sonepar

00126604577

Réf. Fournisseur

1415376

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

0.5 A

température ambiante:

80...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet hybride CAT5 (CEI11801:2002) (100 Mbit-s) CAT5 (100 Mbit-s), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: Y, Montage face arrière, M16 x 1,5, Câble hybride