Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1416341
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 4 A
température ambiante - -85...-85 °C
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626071923
Réf. Sonepar
00126607192
Réf. Fournisseur
1416341
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
5
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-85...-85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


