fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1543647

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - 85...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356102179

Réf. Sonepar

00126610217

Réf. Fournisseur

1543647

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

nickel

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: B, Montage face arrière, Pg9, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239964