Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1613587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 7
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356401357
Réf. Sonepar
00126613752
Réf. Fournisseur
1613587
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
7
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
14 A
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


