Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1559835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 4 A
température ambiante - 85...85 °C
tension assignée (Ue) - 250 V
catégorie de surtension - II
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356322140
Réf. Sonepar
00126632214
Réf. Fournisseur
1559835
Marque
Phoenix Contact
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


