Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1426207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 2 A
température ambiante - -25...85 °C
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626449258
Réf. Sonepar
00126644925
Réf. Fournisseur
1426207
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
6
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
2 A
température ambiante:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


