fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1001344

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 4 A

  • température ambiante - -25...85 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626469782

Réf. Sonepar

00126646978

Réf. Fournisseur

1001344

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Montage face arrière, Cordons individuels, longueur de câble: 1,2 m, 0,25 mm², Cordon PVC