fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1416578

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • catégorie - 5

  • couleur de gaine - autre

  • construction de câbles - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356479318

Réf. Sonepar

00126647931

Réf. Fournisseur

1416578

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

autre

catégorie:

5

couleur de gaine:

autre

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s) CAT5 (100 Mbit-s), 4P, connecteur femelle, droit, M12-SCO, codage D, sr ext libre, Face arrière, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1239136