fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1020174

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 4 A

  • température ambiante - -85...-85 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626516240

Réf. Sonepar

00126651624

Réf. Fournisseur

1020174

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-85...-85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 4P, connecteur femelle, droit, codage A, sr ext libre, Montage en face arrière-vissé, M16 x 1,5, Cordons individuels, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1238071