fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1441859

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 17

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 1.5 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356534055

Réf. Sonepar

00126653405

Réf. Fournisseur

1441859

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

17

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

1.5 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 17-pôles, connecteur femelle, M12, détrompage: A, Montage face arrière, M16 x 1,5, Soudage à la vague, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239744