fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1413178

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

  • avec raccordement de blindage - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356991346

Réf. Sonepar

00126699134

Réf. Fournisseur

1413178

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage derrière le mur

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

5

avec raccordement PE:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

température ambiante:

-85...-85 °C

avec filetage:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 5P, Connecteur mâle, droit, M12, codage B, sr ext libre, Face arrière, Bride carrée, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1239012