Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - CA-16P1N8AHZ00X - 1243835

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - CA-16P1N8AHZ00X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • avec raccordement PE - Non

  • température ambiante - 125...125 °C

  • température de fonctionnement - -40...125 °C

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151402679

Réf. Sonepar

00126140267

Réf. Fournisseur

1243835

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Oui

avec raccordement PE:

Non

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

M23 Connecteur appareil face arrière série CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, nb de pôles: 16, Sens rotation: Std, Mâle, A sertir, Joint axial, Fixation centrale, codage N, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.