Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/2,0PE SCO - 1401201

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/2,0PE SCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4046356536264

Réf. Sonepar

00126401201

Réf. Fournisseur

1401201

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

2000 mm

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage A, montage vissé/sur face arrière avec filetage Pg9, avec cordon TPE de 2 m, 5 x 0,34 mm², fil vert/jaune sur broche 5

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.