Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - VS-FSBPXS-OE-94F/2,0 - 1424151

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arrière - VS-FSBPXS-OE-94F/2,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356692632

Réf. Sonepar

00126424151

Réf. Fournisseur

1424151

Marque

Phoenix Contact

Connecteur appareil face arrière, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8P, PUR, bleu RAL 5021, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage X, ext libre, M16x1,5, L= 2 m, Ethernet 10 GBit, Remp. RoHS II ss except. 6c (Pb < 0,1 %) ref 1239448

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.