Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté - SF-5ES1N8AY000X - 1242239

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté - SF-5ES1N8AY000X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 6

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151396664

Réf. Sonepar

00126139666

Réf. Fournisseur

1242239

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

6

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur appareil face avant avec écrou moleté, droit, Verrouillage à vis, M23 5P+PE, femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 26x26 mm, IP67, 6P, à sertir série SF, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.