fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion - 1622228

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 5 m

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626069920

Réf. Sonepar

00126622228

Réf. Fournisseur

1622228

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

5 m

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

courant assigné In:

26 A

Connecteur à enrobage plastique par extrusion, série: KSH, M23-Mâle, droit, surmoulé, 4P+4+4+PE, Verrouillage: SCO, L= 5 m, blindé, coloris gaine: orange RAL2003, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1244554