fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion - 1624771

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - gris

  • taille AWG - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindage sur élément de câblage - sans

  • organe de support - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356638197

Réf. Sonepar

00126663819

Réf. Fournisseur

1624771

Marque

Phoenix Contact

couleur de gaine:

gris

taille AWG:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

organe de support:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

forme du conducteur:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, série: KSF, M23-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nb de pôles: 3+PE, Type de verrouillage: Verrouillage à vis, L= 2 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: gris RAL 7001