fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion - 1620422

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - orange

  • taille AWG - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindage sur élément de câblage - sans

  • organe de support - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356831819

Réf. Sonepar

00126683181

Réf. Fournisseur

1620422

Marque

Phoenix Contact

couleur de gaine:

orange

taille AWG:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

organe de support:

autre

protection contre les torsions:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

forme du conducteur:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Connecteur à enrobage plastique par extrusion, série: KSF, M23-Femelle, coudé, rotatif, -120° à gauche-120° à droite, 4P+3+PE, Verrouillage: à vis, L= 5 m, blindé, coloris gaine: orange RAL2003