🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK RU - 1048308

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK RU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • indice de protection (IP) - IP65

  • codage mécanique - Non

  • serre cable - Oui

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626651217

Réf. Sonepar

00126665121

Réf. Fournisseur

1048308

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

125 V

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

indice de protection (IP):

IP65

codage mécanique:

Non

serre cable:

Oui

sans halogène:

Non

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

Connecteur de câble, product family: QPD, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 125 V, 5 A

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact