Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 0,75/4IDC/1X2,2 RU-MLT - 1423734

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 0,75/4IDC/1X2,2 RU-MLT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 9 A

  • nombre de pôles - 4

  • couleur de codage / insert de contact - noir

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626351599

Réf. Sonepar

00126005027

Réf. Fournisseur

1423734

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

9 A

nombre de pôles:

4

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre du câble:

4...8 mm

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

80 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

50 °C

résistance de contact:

0.005 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

0.4 kV

Connecteur de câble, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 250 V, 9 A, noir, diamètre extérieur du câble: 4 mm ... 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact