🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - 1585058

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356168298

Réf. Sonepar

00126616829

Réf. Fournisseur

1585058

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

500 V

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP65

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...1.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

sans

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

degré de pollution:

3

résistance de contact:

5 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

86 mm

hauteur:

24 mm

largeur:

24 mm

Prolongateur de câble plat avec raccordement autodénudant QUICKON, 4 pôles, pour le raccordement d'un ou de deux câbles plats AS-interface

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.