fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - 1405541

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 15 A

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

  • température ambiante - -40...80 °C

  • température de fonctionnement - -40...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356748520

Réf. Sonepar

00126674852

Réf. Fournisseur

1405541

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

15 A

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

température ambiante:

-40...80 °C

température de fonctionnement:

-40...80 °C

avec filetage:

Non

Connecteur de câble, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, PA, noir, codage: non, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact