Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 4PE6,0 1X12-20 BK - 1410416

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 4PE6,0 1X12-20 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356929561

Réf. Sonepar

00126410416

Réf. Fournisseur

1410416

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

diamètre du câble:

12...20 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

6...6 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

6...6 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, 5

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

séparé

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

POLOGNE

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

105.6 mm

hauteur:

39.6 mm

largeur:

39.6 mm

Prolongateur de câble QUICKON, avec un écrou QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 2,5 mm²... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, pour diamètres de câble de 12 mm ... 20 mm.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.