fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de donnees - 1012967

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de donnees

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 4...8 mm

  • finition du boîtier - coudé

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626959283

Réf. Sonepar

00126004326

Réf. Fournisseur

1012967

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

4...8 mm

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur de données, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle coudé M12, A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm