Phoenix Contact - Connecteur de donnees - 1413933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 2
pour diamètre externe de câble - 5...9.7 mm
finition du boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626013152
Réf. Sonepar
00126413933
Réf. Fournisseur
1413933
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
2
pour diamètre externe de câble:
5...9.7 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
19 mm
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


