fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur de donnees - 1421500

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de donnees

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626267180

Réf. Sonepar

00126626718

Réf. Fournisseur

1421500

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur de données, PROFINET, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, D, Raccordement autodénudant