Phoenix Contact - Connecteur de donnees - 1421501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626267197
Réf. Sonepar
00126626719
Réf. Fournisseur
1421501
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
4
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


