Phoenix Contact - Connecteur en traversée de paroi 2p, pas: 7.62 mm, 4 mm², 20 A, 630 V - DFK-PC 4 - 1840557

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur en traversée de paroi 2p, pas: 7.62 mm, 4 mm², 20 A, 630 V - DFK-PC 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • nombre de pôles - 2

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918111700

Réf. Sonepar

00126811170

Réf. Fournisseur

1840557

Marque

Phoenix Contact

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

630 V

nombre de pôles:

2

mode de pose:

montage direct

couleur:

vert

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur/dimension:

36.86 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Connecteur en traversée de paroi 2 pôles, Section: 4 mm², Intensité nominale: 20 A, Tension de référence (III/2): 630 V, Pas: 7.62 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.