Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur - ES-BPC-C 95-120 BK - 1298071

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - ES-BPC-C  95-120 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151536725

Réf. Sonepar

00126153672

Réf. Fournisseur

1298071

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

CHINE

Connecteur, Famille d"articles: BPC, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 95 mm², section de fil max.: 120 mm², tension de référence: 1500, courant de référence: 350 A, Type de raccordement: Sertissage

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.