Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Connecteur - ES-FT-HSC20-S-0.5 AG - 1524937

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - ES-FT-HSC20-S-0.5 AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151992729

Réf. Sonepar

00126199272

Réf. Fournisseur

1524937

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, Famille d'articles: HSC, coloris: argent, nombre de pôles: 14, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, courant de référence: 5 A, Type de raccordement: Sertissage