🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Phoenix Contact - Connecteur - ES-FT-HSC20-S-1.5 AG - 1524940

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - ES-FT-HSC20-S-1.5 AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151992804

Réf. Sonepar

00126005606

Réf. Fournisseur

1524940

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, Famille d'articles: HSC, coloris: argent, nombre de pôles: 14, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Sertissage