Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Connecteur - ES-HSC20-S-0.5 AG - 1524950

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - ES-HSC20-S-0.5 AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151992903

Réf. Sonepar

00126005609

Réf. Fournisseur

1524950

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, Famille d'articles: HSC, coloris: argent, nombre de pôles: 14, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, courant de référence: 5 A, Type de raccordement: Sertissage