Phoenix Contact - Connecteur HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA - 1641581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1.5 mm²
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918890018
Réf. Sonepar
00126889001
Réf. Fournisseur
1641581
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
34 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
69.45 mm
température ambiante:
80...80 °C
tension assignée (Ue):
230 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-25...80 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Non
disposition de l'entrée de câble:
autre
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


