Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur IPD P 5P2,5 M GY - 1088675

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur IPD P 5P2,5 M GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626890920

Réf. Sonepar

00126689092

Réf. Fournisseur

1088675

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

600 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

diamètre du câble:

7...11 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...20.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...20.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

91.85 mm

hauteur:

32.3 mm

largeur:

32.539 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

7035

Connecteur, product family: IPD, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Mâle, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, gris clair, codage: P, diamètre extérieur du câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.