Phoenix Contact - Connecteur M12 Push-pull, cod. D, fem. coudé, 4P, à sertir, blindé, 4.5 à 7.5 mm - 1021834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 4.5...7.5 mm
finition du boîtier - coudé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626515229
Réf. Sonepar
00126004440
Réf. Fournisseur
1021834
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
4.5...7.5 mm
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
18.6 mm
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
zinc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


