Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur M12 Push-pull, cod. D, fem. droit, 4P, à sertir, blindé, 4.5 à 7.5 mm - 1021832

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur M12 Push-pull, cod. D, fem. droit, 4P, à sertir, blindé, 4.5 à 7.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 4.5...7.5 mm

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626515212

Réf. Sonepar

00126004439

Réf. Fournisseur

1021832

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

4.5...7.5 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

18.6 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

zinc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4P, blindé, connecteur femelle droit M12 Push-Pull, D, A sertir, matériau molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diam câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.