fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur pour electrovannes - 1452301

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur pour electrovannes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • avec affichage du statut - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356536479

Réf. Sonepar

00126452301

Réf. Fournisseur

1452301

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP65

avec affichage du statut:

Oui

pour diamètre externe de câble:

4...6 mm

section de conducteur connectable:

0.25...0.5 mm²

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

tension assignée (Ue):

110 V

matériau du revêtement de contact:

autre

degré de pollution:

3

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-25...60 °C

nombre min. de cycles d'insertion:

50

avec raccordement PE:

Non

Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne CI (9,4mm), Raccordement vissé, presse-étoupe M12, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm