Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Connecteur - PRC 20/3-C1-FC-MC2,5 SET50 - 1468417

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - PRC 20/3-C1-FC-MC2,5 SET50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151866426

Réf. Sonepar

00126186642

Réf. Fournisseur

1468417

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Raccordement à sertir