Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Connecteur - PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 SET50 - 1895524

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur  - PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 SET50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923579255

Réf. Sonepar

00126357925

Réf. Fournisseur

1895524

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir/rouge, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Raccordement vissé