fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1607278

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 12

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

  • tension assignée (Ue) - 48 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356174688

Réf. Sonepar

00126000529

Réf. Fournisseur

1607278

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

12

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, 12P, femelle, blindé, IP67, diam câble: 5 à 13,2 mm, 12P, à sertir, série: RF, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242262