fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1244441

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 115...115 °C

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151407339

Réf. Sonepar

00126140733

Réf. Fournisseur

1244441

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

115...115 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur prolongateur, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)