Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1607255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 12
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 125...125 °C
tension assignée (Ue) - 48 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356174817
Réf. Sonepar
00126607255
Réf. Fournisseur
1607255
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
12
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
48 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


