fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1607505

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 120...120 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356271691

Réf. Sonepar

00126607505

Réf. Fournisseur

1607505

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

120...120 °C

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M58, nb de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, diamètre de câble: 25 à 36 mm, nb de pôles: 8, type de raccordement: A sertir, série: SL